{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 0,7 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 3,5 mm | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h7 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 4,5 mm | |
Bendras ilgis L | 23 mm | |
Koto ⌀ Ds | 0,7 mm | |
Koto tolerancija | h7 | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 122151 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197747983 | |
Gamintojo numeris | 122151 0,7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM trumpas spiralinis grąžtas, TiAlN, ⌀ DC h7: 0,7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
385 vnt. yra sandėlyje
20,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
7,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | be dangos | TiN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Koto tolerancija | h7 | h6 | h7 | h7 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Tipas | N | N | N | N |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/aps. | 0,02 mm/aps. | 0,01 mm/aps. | 0,01 mm/aps. |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |