{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HM K20 | |
Norm | DIN 8037 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Spaangroeflengte Lc | 40 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121150 8 | |
EAN / GTIN | 4045197471420 | |
Gamintojo numeris | 121150 8 |