Spiralinis grąžtas su kietlydinio plokštele, be dangos, ⌀ DC h8: 10,5mm

Prekės Nr.: 121150 10,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM K20
  • Norma: DIN 8037
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Smailas kampas: 118

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 10,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HM K20
Norma DIN 8037
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 118 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 40,3 mm
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 56 mm
Bendras ilgis L 100 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,13 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121150 10,5
EAN / GTIN 4045197471499
Gamintojo numeris 121150 10,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
70
Plienas <900 N/mm²
P
60
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
140
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su prilituota kietlydinio plokštele. Tiksliai nušlifuota viršūnė. Kotas su plokščiomis išėmomis tvirtinimui užspaudžiamose įvorėse.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį