Spiralinis grąžtas su kietlydinio plokštele 14 mm

Prekės Nr.: 121150 14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HM K20
  • Norma: DIN 8037
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2
  • Smailas kampas: 118

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 14 mm
Danga be dangos
Ašmenys HM K20
Norma DIN 8037
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 118 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 50 mm
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 71 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,17 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121150 14
EAN / GTIN 4045197471543

Informacinė pritaikymo lentelė

Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
70
Plienas <900 N/mm²
P
60
Plienas <1100 N/mm²
P
40
Plienas <1400 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
90
CuZn
N
140
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su prilituota kietlydinio plokštele. Tiksliai nušlifuota viršūnė. Kotas su plokščiomis išėmomis tvirtinimui užspaudžiamose įvorėse.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį