{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HM K20 | |
Norma | DIN 8037 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 22,3 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 71 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 121150 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197471376 | |
Gamintojo numeris | 121150 6,5 |