Spiralinis grąžtas HSS/E, skirtas Hardox H, be dangos, ⌀ DC h8: 8,5mm

Prekės Nr.: 116380 8,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 8,5 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 8-15 laipsniai
Kotas Morzės kūgis
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 30,3 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 43 mm
Bendras ilgis L 124 mm
Morzės kūgio MK dydis 1
Pastūma f plienui < 1400 N/mm2 0,08 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116380 8,5
EAN / GTIN 4045197032416
Gamintojo numeris 116380 8,5

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
8
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Trumpesnė grąžto darbinė dalis ir iš dalies didesnis MK, todėl grąžtas pasižymi ypatingu tvirtumu. Sustiprinta šerdis.
Viršūnės forma C.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį