{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 9,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 100,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 115 mm | |
Bendras ilgis L | 175 mm | |
Koto ⌀ Ds | 9,5 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116070 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027948 | |
Gamintojo numeris | 116070 9,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 9,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
21,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
38,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
31,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
73,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
61,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS E | HSS E |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Koto ⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |