{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 91 mm | |
Bendras ilgis L | 139 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116070 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197027542 | |
Gamintojo numeris | 116070 5,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA, be dangos, ⌀ DC h8: 5,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,24 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,62 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
11,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
25,68 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
21,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 139 mm | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Koto ⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm | 82,8 mm |