Spiralinis grąžtas, ilgas HSS/E VA 2,1 mm

Prekės Nr.: 116070 2,1

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    12,24 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    10,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 340
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h8
  • Smailas kampas: 130
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 35-40

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 2,1 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma DIN 340
Tolerancija Nominalusis ⌀ h8
Smailas kampas 130 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35-40 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Vidinis aušinimas ne
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 52,9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c 56 mm
Bendras ilgis L 85 mm
Koto ⌀ Ds 2,1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 116070 2,1
EAN / GTIN 4045197027207
Gamintojo numeris 116070 2,1

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
12
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
5
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Nušlifuotas profilis. Grąžto šerdies skersmuo standartinis. Paviršius neapdirbtas.
Viršūnės forma C.

Privalumai:

Gręžimui su konduktorinėmis gręžimo įvorėmis giliose vietose.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su 142° viršūnės kampu didesniam procesų patikimumui užtikrinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį