{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,3 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 55,6 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 59 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,3 mm | |
Pastūma f INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Produkto numeris | 116070 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197027221 | |
Gamintojo numeris | 116070 2,3 |