{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 6,2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87,7 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 97 mm | |
Bendras ilgis L | 148 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6,2 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116065 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197270665 | |
Gamintojo numeris | 116065 6,2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 6,2mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
20,34 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
505 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,96 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,26 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | raudona | be | be |
Bendras ilgis L | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Tipas | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 87,7 mm | 87,7 mm | 87,7 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |