{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 79,5 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 87 mm | |
Bendras ilgis L | 132 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116065 5 | |
EAN / GTIN | 4045197270610 | |
Gamintojo numeris | 116065 5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 080 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,78 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
13,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 805 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,29 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,41 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 003 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
2,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tipas | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 79,5 mm | 79,5 mm | 79,5 mm |