{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 58,3 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 62 mm | |
Bendras ilgis L | 95 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116065 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197270429 | |
Gamintojo numeris | 116065 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
879 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
11,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
9,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 281 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,11 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
2,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
1,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Nominalusis ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Smailas kampas | 118 laipsniai | 118 laipsniai | 118 laipsniai |
Tipas | N | N | N |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas | Spiralinis grąžtas |