{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 2,8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | DIN 340 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 118 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35-40 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 61,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 66 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | raudona | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 116065 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270450 | |
Gamintojo numeris | 116065 2,8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Ilgas spiralinis grąžtas HSS/E N, be dangos, ⌀ DC h8: 2,8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
13,08 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
10,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
3,97 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
5
Vienetai
3,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
660 vnt. yra sandėlyje
1,84 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | 2 | 2 |
Spalvinis žymėjimas | raudona | be | be |
Nominalusis ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas | Cilindrinis kotas |
Ašmenys | HSS E | HSS | HSS |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | h8 | h8 |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 61,8 mm | 61,8 mm | 61,8 mm |