{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E PM | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h8 | |
Smailas kampas | 130 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Kotas | Cilindrinis kotas | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 | 48,8 mm | |
Užspaudimo griovelio ilgis c | 57 mm | |
Bendras ilgis L | 93 mm | |
Koto ⌀ Ds | 5,5 mm | |
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 | 0,05 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |
Produkto numeris | 114610 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197856395 | |
Gamintojo numeris | 114610 5,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralinis grąžtas HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,46 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
598 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 300 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 170 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
4,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
3,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
6,66 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
842 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
17,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
14,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 068 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
19,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
16,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
43,56 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
36,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
232 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
6,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
655 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
15,12 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
12,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | žalia | geltona | raudona | be | be | mėlyna | mėlyna | žalia | be | žalias |
Nominalusis ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Ašmenys | HSS E PM | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E |
Smailas kampas | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 135 laipsniai | 130 laipsniai | 130 laipsniai | 118 laipsniai |
Koto ⌀ Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |