{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Atsparumas chemikalams | KPT | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
elektrostatinė savybė | 0,1 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Storis | 0,11 mm | |
Ilgis | 250 mm | |
Turinys | 100 | |
Svoris | 809 g | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 10 | |
Sienelės storis | 0,11 mm | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | 30-40 min | |
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 10-30 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094730 10 | |
EAN / GTIN | 4008198774006 | |
Gamintojo numeris | DERMATRIL 740 - 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Vienkartinių pirštinių rinkinys Dermatril 740., Pirštinių dydis: 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
497 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 544 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 095 vnt. yra sandėlyje
|
|
Spalva | mėlynas žiedas | mėlynas žiedas | juodas |
Medžiaga | Nitrilinės | Nitrilas | Nitrilas |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 |
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | be latekso; Be DMF | be latekso; Be DMF |
AQL | 0,65 | 1,5 | 1,5 |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | Kategorija III | Kategorija III |
Atsparumas chemikalams | KPT | JKPT | KPT |