{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Atsparumas chemikalams | KPT | |
Medžiaga | Nitrilinės | |
elektrostatinė savybė | 0,1 s antistatinė pagal EN 61340-5-1 | |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Storis | 0,11 mm | |
Ilgis | 250 mm | |
Turinys | 100 | |
Svoris | 809 g | |
Spalva | mėlynas žiedas | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 8 | |
Sienelės storis | 0,11 mm | |
Norma/Direktyva | EN 374 | |
AQL | 0,65 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | 30-40 min | |
Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 10-30 min | |
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | <10 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | 240-480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min | |
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | 10-30 min | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094730 8 | |
EAN / GTIN | 4008198774082 | |
Gamintojo numeris | DERMATRIL 740 - 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Vienkartinių pirštinių rinkinys Dermatril 740., Pirštinių dydis: 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
610 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 590 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 542 vnt. yra sandėlyje
|
|
Pritaikymo sritys | Tikslumas | Tikslumas | Tikslumas |
Turinys | 100 | 100 | 100 |
Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Apsauga nuo bakterijų, grybelių ir virusų pagal EN 374 |
Pagrindo medžiaga | Nitril | Nitril | Nitril |
Pirštinių dydis | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Typ B (KPT) | Tipas B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės | Vienkartinės pirštinės |