Vienkartinių pirštinių rinkinys Dermatril 740. 7

Prekės Nr.: 094730 7
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,24 € / 1 vnt.)
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • elektrostatinė savybė: 0,1 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pirštinių savybės be latekso; Be DMF; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
    EN 374 Typ B (KPT)
    Atsparumas chemikalams KPT
    Medžiaga Nitrilinės
    elektrostatinė savybė 0,1 s antistatinė pagal EN 61340-5-1
    Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
    Pagrindo medžiaga Nitril
    Storis 0,11 mm
    Ilgis 250 mm
    Turinys 100
    Svoris 809 g
    Spalva mėlynas žiedas
    Pritaikymo sritys Tikslumas
    Pirštinių dydis 7
    Sienelės storis 0,11 mm
    Norma/Direktyva EN 374
    AQL 0,65
    Paskirtis vienkartin.
    Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
    Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % <10 min
    Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % 30-40 min
    Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % 10-30 min
    Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % 10-30 min
    Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % 10-30 min
    Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % <10 min
    Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % 240-480 min
    Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % 240-480 min
    Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % >480 min
    Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % 10-30 min
    Apsaugos kategorija Kategorija III
    Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
    Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 094730 7
    EAN / GTIN 4008198774075
    Gamintojo numeris DERMATRIL 740 - 7

    Aprašymas

    Modelis:

    Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
    Dermatril 740. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Be latekso. AQL 0,65 (EN 374-2). Sudėtis: 100 vnt.
    Su pašiauštais pirštų galais.

    Standartas:

    EN 374; EN 455

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį