{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pirštinių savybės | be latekso; Be DMF | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Atsparumas chemikalams | KPT | |
Medžiaga | Nitrilas | |
Apsaugos klasė | Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374 | |
Pagrindo medžiaga | Nitril | |
Dangos variantai | be dangos | |
Storis | 0,07 mm | |
Ilgis | 240 mm | |
Turinys | 100 | |
Svoris | 3,8 g | |
Spalva | juodas | |
Pritaikymo sritys | Tikslumas | |
Pirštinių dydis | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Paskirtis | vienkartin. | |
Apsaugos kategorija | Kategorija III | |
Pirštinių rūšis | Vienkartinės pirštinės | |
Produkto rūšis | Vienkartinės pirštinės |
Produkto numeris | 094785 10 | |
EAN / GTIN | 4045197974839 | |
Gamintojo numeris | 094785 10 |