Privirinama atrama M24

Prekės Nr.: 086486 M24
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio ⌀ M24×30
Keliamoji galia WLL SF 4:1 3,15 t
Tvirtinimo plotis prie kaiščio A 40 mm
Ąselės plotis B 18 mm
Matmuo C 70 mm
Kaiščio ⌀ D 58 mm
Matmuo E 68 mm
Aukštis H 153 mm
Produkto rūšis Privirinama atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086486 M24
EAN / GTIN 8013429800139
Gamintojo numeris C8000302430

Aprašymas

Modelis:

Prisukamas, 360° pasukamas tvirtinimo taškas sunkiems kroviniams pakelti, rutulinis guolis, 100% atsparūs įtrūkimams, patvirtintas DGUV.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį