Privirinama atrama M10

Prekės Nr.: 086486 M10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 4:1 0,3 t
Ąselės plotis B 30 mm
Produkto rūšis Privirinama atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086486 M10
EAN / GTIN 8013429800016
Gamintojo numeris C8000031018

Aprašymas

Modelis:

Prisukamas, 360° pasukamas tvirtinimo taškas sunkiems kroviniams pakelti, rutulinis guolis, 100% atsparūs įtrūkimams, patvirtintas DGUV.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį