Privirinama atrama M20

Prekės Nr.: 086486 M20
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio ⌀ M20×30
Keliamoji galia WLL SF 4:1 2 t
Tvirtinimo plotis prie kaiščio A 34 mm
Ąselės plotis B 16 mm
Matmuo C 57 mm
Kaiščio ⌀ D 50 mm
Matmuo E 61 mm
Aukštis H 131 mm
Produkto rūšis Privirinama atrama

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086486 M20
EAN / GTIN 8013429800092
Gamintojo numeris C8000202030

Aprašymas

Modelis:

Prisukamas, 360° pasukamas tvirtinimo taškas sunkiems kroviniams pakelti, rutulinis guolis, 100% atsparūs įtrūkimams, patvirtintas DGUV.

Pastaba:

SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį