{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegio ⌀ | M16×20 | |
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
Tvirtinimo plotis prie kaiščio A | 30 mm | |
Ąselės plotis B | 13 mm | |
Matmuo C | 46 mm | |
Kaiščio ⌀ D | 38 mm | |
Matmuo E | 50 mm | |
Aukštis H | 105 mm | |
Produkto rūšis | Privirinama atrama |
Produkto numeris | 086486 M16 | |
EAN / GTIN | 8013429800054 | |
Gamintojo numeris | C8000101620 |