Kilpinis varžtas M8

Prekės Nr.: 086472 M8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
462 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 4:1 0,8 t
Vidinis ⌀ žiedas A 25 mm
Išorinis ⌀ žiedas B 45 mm
Flanšo ⌀ Antdėklas C 25 mm
Matmuo D 10 mm
Sriegio ilgis Veržlė E 10 mm
Bendras aukštis F 45 mm
Sriegio ⌀ M8
Sriegio ilgis 13 mm
Svoris 0,09 kg
Produkto rūšis Kilpinis varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086472 M8
EAN / GTIN 2050001758002

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį