Kilpinis varžtas M48

Prekės Nr.: 086472 M48
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keliamoji galia WLL SF 4:1 32 t
Vidinis ⌀ žiedas A 90 mm
Išorinis ⌀ žiedas B 166 mm
Flanšo ⌀ Antdėklas C 100 mm
Matmuo D 38 mm
Sriegio ilgis Veržlė E 35 mm
Bendras aukštis F 168 mm
Sriegio ⌀ M48
Sriegio ilgis 68 mm
Svoris 6,2 kg
Produkto rūšis Kilpinis varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086472 M48
EAN / GTIN 2050001758057

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

Pastaba:

Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!
SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį