Kilpinis varžtas M6

Prekės Nr.: 086472 M6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegio ⌀ Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Keliamoji galia WLL SF 4:1 0,4 t
    Vidinis ⌀ žiedas A 25 mm
    Išorinis ⌀ žiedas B 45 mm
    Flanšo ⌀ Antdėklas C 25 mm
    Matmuo D 10 mm
    Sriegio ilgis Veržlė E 10 mm
    Bendras aukštis F 45 mm
    Sriegio ⌀ M6
    Sriegio ilgis 13 mm
    Svoris 0,09 kg
    Produkto rūšis Kilpinis varžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086472 M6
    EAN / GTIN 2050001757999

    Aprašymas

    Modelis:

    Itin tvirti kilpiniai varžtai / veržlės, dažyti raudonai.

    Pastaba:

    Kilpinių varžtų ir veržlių negalima apkrauti 90° kampu įsukimo ašiai!
    SF 4:1 = saugos koeficientas 4.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį