{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keliamoji galia WLL SF 4:1 | 16 t | |
Vidinis ⌀ žiedas A | 70 mm | |
Išorinis ⌀ žiedas B | 126 mm | |
Flanšo ⌀ Antdėklas C | 75 mm | |
Matmuo D | 28 mm | |
Sriegio ilgis Veržlė E | 26 mm | |
Bendras aukštis F | 128 mm | |
Sriegio ⌀ | M36 | |
Sriegio ilgis | 54 mm | |
Svoris | 2,15 kg | |
Produkto rūšis | Kilpinis varžtas |
Produkto numeris | 086472 M36 | |
EAN / GTIN | 2050001757937 |