Universalus cilindras YS 10/100

Prekės Nr.: 086060 10/100
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spaudimo jėga / eiga (t / mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kėlimo aukštis 100 mm
    Alyvos kiekis 146 ml
    Išorinis cilindro ⌀ 57 mm
    Konstrukcinis ilgis, sulankstyto 178 mm
    maksimalus slėgis 100 kN
    Svoris 2,8 kg
    Produkto rūšis Hidraulinis cilindras

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086060 10/100
    EAN / GTIN 4025092150071
    Gamintojo numeris YS-10/100,

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.
    Universalūs cilindrai pasižymi itin geru šoniniu atsparumu, jie yra su atgalinės eigos spyruokle ir tik viena žarnos jungtimi su greitąja mova.

    Paskirtis:

    Visiems prispaudimo darbams, kai reikalinga didelė jėga ir maži matmenys. Idealiai tinka naudoti įtaisuose ir dirbtuvių presuose dėl standartinio metrinio pritvirtinimo sriegio. Galima naudoti visose padėtyse.

    Tiekiama:

    Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekiama paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu be prijungimo vamzdelių ir adapterių.

    Pastaba:

    Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
    Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.