Hidraulinė rankinė pompa HPS 1/0,7 l

Prekės Nr.: 086050 1/0,7
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius / bako talpa (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Slėgio lygių skaičius 1
Išsiurbimo kiekis, eiga su apkrova (2-as lygis) 2 ml
naudojama bako talpa 700 ml
Svoris 7 kg
Produkto rūšis Hidraulinė rankinė pompa

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086050 1/0,7
EAN / GTIN 4025092159081
Gamintojo numeris HPS-1/0,7A

Aprašymas

Modelis:

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.
2-jų pakopų rankinės pompos su greitąja eiga (išorėje dyd.1/0,7). Iš 1-os į 2-ą pakopą perjungiama automatiškai. Su slėgio ribojimo vožtuvais, nustatomais 0 − 700 bar. Metalinė konstrukcija su reguliuojamu išleidimo vožtuvu, oro išleidimo ir alyvos įpylimo varžtu bei nešimo ąsa rankinėje svirtyje.

Tiekiama:

Pripildyta alyvos, be manometro.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį