Hidraulinė rankinė pompa HPS 2/2 l

Prekės Nr.: 086050 2/2
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pakopų skaičius / bako talpa (l) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Slėgio lygių skaičius 2
    Išsiurbimo kiekis, tuščioji eiga (1-as lygis) 11 ml
    Išsiurbimo kiekis, eiga su apkrova (2-as lygis) 2 ml
    naudojama bako talpa 2 000 ml
    Svoris 10 kg
    Produkto rūšis Hidraulinė rankinė pompa

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 086050 2/2
    EAN / GTIN 4025092159104
    Gamintojo numeris HPS-2/2A

    Aprašymas

    Modelis:

    Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.
    2-jų pakopų rankinės pompos su greitąja eiga (išorėje dyd.1/0,7). Iš 1-os į 2-ą pakopą perjungiama automatiškai. Su slėgio ribojimo vožtuvais, nustatomais 0 − 700 bar. Metalinė konstrukcija su reguliuojamu išleidimo vožtuvu, oro išleidimo ir alyvos įpylimo varžtu bei nešimo ąsa rankinėje svirtyje.

    Tiekiama:

    Pripildyta alyvos, be manometro.

    Pastaba:

    Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
    Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.