Universalus cilindras YS 10/150

Prekės Nr.: 086060 10/150
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spaudimo jėga / eiga (t / mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kėlimo aukštis 150 mm
Alyvos kiekis 218 ml
Išorinis cilindro ⌀ 57 mm
Konstrukcinis ilgis, sulankstyto 250 mm
maksimalus slėgis 100 kN
Svoris 4,1 kg
Produkto rūšis Hidraulinis cilindras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 086060 10/150
EAN / GTIN 4025092150088
Gamintojo numeris YS-10/150,

Aprašymas

Modelis:

Visos įmontuojamos ir prijungiamos dalys atitinka metrinius standartus, tai ženkliai palengvina įmontavimo ir techninės priežiūros darbus bei atsarginių dalių įsigijimą. 100 % suderinama su visomis rinkoje esančiomis 700 bar hidraulinėmis sistemomis.
Universalūs cilindrai pasižymi itin geru šoniniu atsparumu, jie yra su atgalinės eigos spyruokle ir tik viena žarnos jungtimi su greitąja mova.

Paskirtis:

Visiems prispaudimo darbams, kai reikalinga didelė jėga ir maži matmenys. Idealiai tinka naudoti įtaisuose ir dirbtuvių presuose dėl standartinio metrinio pritvirtinimo sriegio. Galima naudoti visose padėtyse.

Tiekiama:

Su slėgio jungtimi 3/8-NPT. Tiekiama paruošta eksploatuoti su sujungimo įmova, grūdinto plieno spaudžiamąja detale (presu) ir pritvirtinimo sriegiu be prijungimo vamzdelių ir adapterių.

Pastaba:

Uždaros sistemos yra iš anksto sumontuotos, pripildytos ir nuorintos gamykloje.
Hidraulinę rankinę pompą žr. Nr. 086050, hidraulinę žarną Nr. 086081, manometrą Nr. 086087.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį