Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu 50 mm

Prekės Nr.: 085915 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 608 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 220 N
50 mm
Aukštis 10 mm
Aukštis su sriegiu 22 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M6
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 120 °C
Svoris 110 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085915 50
EAN / GTIN 2050000965012
Gamintojo numeris E869

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.