Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu 25 mm

Prekės Nr.: 085915 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 635 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 40 N
25 mm
Aukštis 7 mm
Aukštis su sriegiu 15 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M4
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 120 °C
Svoris 22 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085915 25
EAN / GTIN 2050000965272
Gamintojo numeris E864

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį