{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalioji sukibimo jėga | 30 N | |
⌀ | 20 mm | |
Aukštis | 6 mm | |
Aukštis su sriegiu | 13 mm | |
Magnetinės šerdies medžiaga | Feritas | |
Paviršiaus medžiaga | cinkuotas | |
Sriegis | M3 | |
Sriegio įvorė | taip | |
maksimalus atsparumas temperatūrai | 120 °C | |
Svoris | 11 g | |
Produkto rūšis | Plokščias magnetas |
Produkto numeris | 085915 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965265 | |
Gamintojo numeris | E863 |