Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu 100 mm

Prekės Nr.: 085915 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji sukibimo jėga 900 N
100 mm
Aukštis 22 mm
Aukštis su sriegiu 42 mm
Magnetinės šerdies medžiaga Feritas
Paviršiaus medžiaga cinkuotas
Sriegis M12
Sriegio įvorė taip
maksimalus atsparumas temperatūrai 120 °C
Svoris 940 g
Produkto rūšis Plokščias magnetas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085915 100
EAN / GTIN 2050001735751
Gamintojo numeris E874

Aprašymas

Modelis:

  • Ekranuotas cilindrinis magnetas su iš kietojo ferito su sriegine įvore.
  • Cinkuotas paviršius.
  • Atsparus temperatūrai iki maks. 120 °C.

Paskirtis:

Užspaudimui, montavimui, tvirtinimui priveržiant varžtais.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.
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
    ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį