Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z 2/K mm

Prekės Nr.: 085431 2/K
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 2 mm
Koto storis 6,35 mm
visas ilgis 63,5 mm
Ženklas K
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085431 2/K
EAN / GTIN 5022044001039

Aprašymas

Tinka:

Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį