Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z, Šrifto aukštis / ženklas: 8/Dmm

Prekės Nr.: 085431 8/D
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 8 mm
Koto storis 12,7 mm
visas ilgis 89 mm
Ženklas D
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085431 8/D
EAN / GTIN 5022044003606

Aprašymas

Tinka:

Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį