Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z 10/U mm

Prekės Nr.: 085431 10/U
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šrifto aukštis 10 mm
Koto storis 14,3 mm
visas ilgis 89 mm
Ženklas U
Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085431 10/U
EAN / GTIN 5022044004214

Aprašymas

Tinka:

Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

Pastaba:

Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį