Raidės spaudas - atskiras Standartinis šriftas A - Z 8/L mm

Prekės Nr.: 085431 8/L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šrifto aukštis / ženklas (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šrifto aukštis 8 mm
    Koto storis 12,7 mm
    visas ilgis 89 mm
    Ženklas L
    Produkto rūšis Rankinis smūginis spaudas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085431 8/L
    EAN / GTIN 5022044003682

    Aprašymas

    Tinka:

    Rinkinys Nr. 085405 ir Nr. 085430.

    Pastaba:

    Žvaigždutė ties nurodytu dydžiu reiškia, kad ten galima įrašyti norimą ženklą.
    Užsakant prašome patikslinti dydžių duomenis (pvz., 3/*) pasirinktu ženklu, pvz., 3/1 arba 3/A ir t.t.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį