Klijų pieštukų komplektas, 20 vnt. 052423

Prekės Nr.: 083388 052423
Rinkinio kaina 20 vnt. (1,91 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo produkto numeris Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 052423
Forma fiksuota
Lydymosi temperatūra 190 °C
Kietumas tempiant pagal 60 s - 80 s
Darbinis kietumas pagal 100 s - 120 s
Savybė be tirpiklių
tinka medžiagoms ABS; Mediena; Popierius; PC; PE; PMMA; PP
Spalva skaidri
Ilgis 30 cm
Klijų lazdelės skersmuo 11 mm
Dalių skaičius 20
Svoris 600 g
Laikymo temperatūra 4 °C - 30 °C
Produkto rūšis Klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083388 052423
EAN / GTIN 4007841052423
Gamintojo numeris 052423

Aprašymas

Modelis:

Beveik nevarvančios klijų lazdelės ⌀ 11 mm.
„Flex” klijų lazdelė. Temperatūra 190 °C, dideliems paviršiams.

Tinka:

Karštų klijų pistoletas Glue PRO 300 Nr. 083386.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį