Klijų pieštukų komplektas, 20 vnt. 044930

Prekės Nr.: 083388 044930
Rinkinio kaina 20 vnt. (1,43 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 134 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo produkto numeris Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 044930
Cheminė bazė Etiovinilacetatas
Forma fiksuota
Lydymosi temperatūra 200 °C
Savybė be tirpiklių
tinka medžiagoms ABS; Stiklas; Mediena; Keramika; Metalas; Popierius; PC; PE; PMMA; PP
Spalva skaidri
Ilgis 25 cm
Klijų lazdelės skersmuo 11 mm
Dalių skaičius 20
Svoris 500 g
Laikymo temperatūra 4 °C - 30 °C
Produkto rūšis Klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083388 044930
EAN / GTIN 4007841044930
Gamintojo numeris 44930

Aprašymas

Modelis:

Beveik nevarvančios klijų lazdelės ⌀ 11 mm.
Baltų klijų lazdelės Ultra Power įvairių medžiagų klijavimui.

Tinka:

Karštų klijų pistoletas Nr. 083385 ir 083386.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį