Klijų pieštukų komplektas, 20 vnt. 050092

Prekės Nr.: 083388 050092
Rinkinio kaina 20 vnt. (1,13 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 050092
Forma fiksuota
Lydymosi temperatūra 190 °C
Kietumas tempiant pagal 15 s
Darbinis kietumas pagal 60 s - 90 s
Savybė be tirpiklių
tinka medžiagoms ABS; Stiklas; Mediena; Keramika; Metalas; Popierius; PC; PE; PMMA; PP
Spalva skaidri
Ilgis 30 cm
Klijų lazdelės skersmuo 11 mm
Dalių skaičius 20
Svoris 600 g
Laikymo temperatūra 4 °C - 30 °C
Produkto rūšis Klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083388 050092
EAN / GTIN 4007841050092
Gamintojo numeris 050092

Aprašymas

Modelis:

Beveik nevarvančios klijų lazdelės ⌀ 11 mm.
„Universal” klijų lazdelė. 190°C temperatūra.

Tinka:

Karštų klijų pistoletas Glue PRO 300 Nr. 083386.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį