Klijų pieštukų komplektas, 20 vnt. 048419

Prekės Nr.: 083388 048419
Rinkinio kaina 20 vnt. (1,34 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo produkto numeris Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 048419
    Cheminė bazė Etilo vinilacetato kopolimeras
    Forma fiksuota
    Lydymosi temperatūra 200 °C
    Savybė be tirpiklių
    tinka medžiagoms Stiklas; Mediena; Keramika; Oda; Popierius; PP
    Spalva skaidri
    Ilgis 25 cm
    Klijų lazdelės skersmuo 11 mm
    Dalių skaičius 20
    Svoris 500 g
    Laikymo temperatūra 4 °C - 30 °C
    Produkto rūšis Klijai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083388 048419
    EAN / GTIN 4007841048419
    Gamintojo numeris 048419

    Aprašymas

    Modelis:

    Beveik nevarvančios klijų lazdelės ⌀ 11 mm.
    Skaidrūs klijų pieštukai nematomoms jungtims.

    Tinka:

    Karštų klijų pistoletas Nr. 083385 ir 083386.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį