Pneumatinis tiesinis šlifuoklis 60051

Prekės Nr.: 079441 60051
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 60051
    Atiduodamoji galia 75 W
    maksimalus sūkių skaičius 60 000 min-1
    maksimalus oro poreikis 228 l/min
    Prijungimo sriegis NPT
    Pneumatinė jungtis 1/4 in
    Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
    Svoris 0,45 kg
    Darbinis triukšmas 78 dB(A)
    maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
    Ilgis 135 mm
    Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 079441 60051
    EAN / GTIN 616026600515
    Gamintojo numeris 60051

    Aprašymas

    Modelis:

    Dynabrade − pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena.
    Rotoriaus stabdys: Išjungus variklį jis sustoja per sekundę.
    Turbinomis varomas mažas šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius 60000 1/min. Pneumatinė pavara be alyvos, su keraminiais guoliais, patentuotas sūkių skaičiaus stebėjimas, kad jis nekistų ir prie apkrovos.

    Paskirtis:

    Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!

    Tiekiama:

    Su reikalinga mova.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį