Pneumatinis tiesinis šlifuoklis 52855

Prekės Nr.: 079441 52855
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 52855
Atiduodamoji galia 75 W
maksimalus sūkių skaičius 60 000 min-1
maksimalus oro poreikis 170 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,61 kg
Darbinis triukšmas 67 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Ilgis 114 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079441 52855
EAN / GTIN 616026528550
Gamintojo numeris 52855

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade − pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena.
Reguliuojamas tiesinis pieštuko formos šlifuoklis Tvirtam pneumatiniam varikliui tinka suteptas suspaustas oras, sūkių skaičius tolygiai reguliuojamas 35000 min−1 − 60000 min−1. Integruotas įjungimo ir išjungimo jungiklis, su atminties funkcija.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį