Pneumatinis tiesinis šlifuoklis 51701

Prekės Nr.: 079441 51701
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 51701
Atiduodamoji galia 75 W
maksimalus sūkių skaičius 60 000 min-1
maksimalus oro poreikis 228 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,4 kg
Darbinis triukšmas 66 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN ≤ 2,5 m/s2
Ilgis 132 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079441 51701
EAN / GTIN 616026517011
Gamintojo numeris 51701

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade − pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena.
Turbinomis varomas mažas šlifuoklis be reduktoriaus, didžiausias sūkių skaičius 60000 1/min. Pneumatinė pavara be alyvos, su keraminiais guoliais, patentuotas sūkių skaičiaus stebėjimas, kad jis nekistų ir prie apkrovos.

Paskirtis:

Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!

Tiekiama:

Su reikalinga mova.