Pneumatinis tiesinis šlifuoklis 52862

Prekės Nr.: 079441 52862
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 52862
Atiduodamoji galia 298 W
maksimalus sūkių skaičius 25 000 min-1
maksimalus oro poreikis 564 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,48 kg
Darbinis triukšmas 79 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 2,6 m/s2
Ilgis 144 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079441 52862
EAN / GTIN 616026528628
Gamintojo numeris 52862

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade − pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena.
Gerai subalansuotas, lėtai veikiantis mažas šlifuoklis su reguliuojamu sūkių skaičiumi iki 25 25000 1/min.

Tiekiama:

Su reikalinga mova.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį