Drėgnojo ir sausojo valymo siurblys ATTIX 44-2LICM

Prekės Nr.: 078541 44-2LICM
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 44-2LICM
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Naudojama galia 1 400 W
    Talpų tūris 42 l
    Ilgis 565 mm
    Plotis 385 mm
    Aukštis 650 mm
    Siurbimo žarnos ilgis 4 m
    Žarnos ⌀ 32 mm
    Laido ilgis 7,5 m
    Turbinų skaičius 1
    Oro srautas 75 l/s
    Vakuumas 250 mbar
    Atskyrimo laipsnis 99,9 %
    Darbinis triukšmas 60 dB(A)
    Įjungimo automatika taip
    Antistatinė sistema taip
    Tinka smulkioms dulkėms taip
    Filtro išvalymas InfiniClean™, visiškai automatinė
    Dulkių pralaidumo klasė - siurblys L
    Svoris 17,5 kg
    Filtravimo sistema Plokščio sluoksniuoto filtro elementas
    Ypatybė Siurblys smulkioms dulkėms
    Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 078541 44-2LICM
    EAN / GTIN 5711145271693
    Gamintojo numeris 107412107

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas ir našus drėgnojo / sausojo valymo siurblys su lanksčia žarnų prijungimo sistema (MultiFit) įvairioms profesionalaus valymo užduotims spręsti. Atskyrimo laipsnis > 99,9%.
    • InfiniClean pilnai automatinė filtrų valymo sistema.
    • Ypač tyliai veikiantis pramoninis siurblys su 42 l rezervuaru, plaunamu PTFE filtru, tinka net ir smulkiausių dalelių nusiurbimui.
    • Softstart, sūkių skaičiqaus reguliavimas.
    • Lizdas su automatinius išjungimu.

    Tiekiama:

    Su siurbimo žarna, lenktu rankiniu vamzdžiu (ne 560-21XC), drėgnu filtru ir plaunamu filtravimo elementu (PET), žarnos ir laido laikikliais.
    Su plaunamu PTFE M klasės filtru, antistatine siurbimo žarna ⌀ 32 mm, nerūdijančiojo plieno pailginimo vamzdžiais D 36 (3×350 mm), lenktu rankiniu nerūdijančio plieno vamzdžiu, praktinis plokšte įrankių dėžėms,pramoniniu antgaliu grindims 400 mm, universaliu antgaliu, antgaliu grioveliams, antistatiniu įrankių adapteriu, ištraukiama rankena patogiam transportavimui ir saugiam sandėliavimui.

    Pastaba:

    Kiti apsauginiai siurbliai visoms pavojingų medžiagų klasėms (sveikatai kenkiančios ar sprogios dulkės) parduodami pagal užsakymą (L, M, H klasė).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį