Rinkinys dirbtuvėms ATTIX5

Prekės Nr.: 078543 ATTIX5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas ATTIX5
    Tinka ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
    Produkto rūšis Drėgno ir sauso valymo siurblys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 078543 ATTIX5
    EAN / GTIN 4005337030832
    Gamintojo numeris 302000927

    Aprašymas

    Modelis:

    Papildomas siurbimo rinkinys, skirtas Nr. 078541 ir Nr. 078542, universaliam naudojimui.

    Tiekiama:

    • Žarnos ilgis 4 m, ⌀ 36 mm
    • Lenktas rankinis vamzdis iš nerūdijančio plieno ir ilginimo vamzdis 2x500 mm.
    • Profesionalus antgalis grindims 360 mm ir plastikinis antgalis grioveliams 300 mm.
    • Guminis įstrižas vamzdžio antgalis 190 mm

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį