{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | ATTIX 961-01 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 3 000 W | |
Talpų tūris | 70 l | |
Ilgis | 580 mm | |
Plotis | 600 mm | |
Aukštis | 970 mm | |
Siurbimo žarnos ilgis | 4 m | |
Žarnos ⌀ | 38 mm | |
Laido ilgis | 10 m | |
Turbinų skaičius | 2 | |
Oro srautas | 2×60 l/s | |
Vakuumas | 250 mbar | |
Atskyrimo laipsnis | 99,9 % | |
Darbinis triukšmas | 67 dB(A) | |
Filtro išvalymas | Push & Clean filtro valymo sistema. | |
Svoris | 30 kg | |
Filtravimo sistema | Neaustinės medžiagos filtras | |
Ypatybė | paverčiamas nerūdijančiojo plieno laikiklis | |
Produkto rūšis | Drėgno ir sauso valymo siurblys |
Produkto numeris | 078541 961-01 | |
EAN / GTIN | 4005337125156 | |
Gamintojo numeris | 302002900 |